SOPPORTO SYWK 20 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 20 YTA
Rubix:170000000490016
Produttore:445790
EAN:07316574944347
SOPPORTO SYWK 20 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio96 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 20 YTA


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x127x20 mm
Peso268,5 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio96 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno28,2 mm
Bloccaggio18,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza64 mm
Lunghezza126 mm
Guarnizionefda-zugelassene radial- und axial-lippendichtungen (synthetischer gummi); dichtungssystem mit lippendichtungen und dichtraum
Seriesywk
Peso0,24 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione