0008721050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBY25-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PBY25-XL
Rubix:160000000403276
Produttore:0008721050000
EAN:4012802795929
0008721050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBY25-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008721050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBY25-XL


Unità di supporto ritto PBY..-XL, RIBB lamiera PB

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31,8 mm
Diametro esterno108 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Altezza56,5 mm
Lunghezza108 mm
Seriepby..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza31,8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,88 IVA esclusa
/ Unità
26,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione