0009028290000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PBY15-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PBY15-XL
Rubix:160000000403273
Produttore:0009028290000
EAN:4012802807318


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009028290000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PBY15-XL
Unità di supporto ritto PBY..-XL, RIBB lamiera PB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 85,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Altezza | 43,2 mm |
| Lunghezza | 85,7 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Larghezza | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione