UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.217
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCP217
Rubix:999220321077363
Produttore:893664
EAN:3660338461217





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 247 mm |
| Altezza assi | 95,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.217
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 247 mm |
| Altezza assi | 95,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 85,7 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino in ghisa a due bulloni; bloccaggio a vite di fermo |
| Altezza | 187 mm |
| Lunghezza | 312 mm |
| Guarnizione | contact / double-lip (slinger) seals on the insert; housing supplied with grease nipple for relubrication |
| Lubrificazione | rilubrificabile tramite ingrassatore (raccordo per grasso) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 12,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 84000 N |
| Larghezza | 83 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione