SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.205

SNR - Unità cuscinetto - UCP.205

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCP205
Rubix:999250616004309
Produttore:UCP.205
EAN:3413529504343
SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.205


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Altezza70 mm
Lunghezza140 mm
Serieucp200
Peso0,81 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza34 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione