0970784500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHEY25-TV-VA-FD
Rubix:999221130039748
Produttore:0970784500000
EAN:4064327628732
0970784500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970784500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialealloggiamento in plastica (she05 tv, bianco); cuscinetto radiale in acciaio inox (va)
Larghezza totale del cuscinetto39,5 mm
Diametro esterno36,5 mm
Bloccaggio13,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivasupporti filettati a base corta (a due bulloni); viti di fissaggio; esecuzione fd (alimentare)
Altezza73,5 mm
Lunghezza76,2 mm
Guarnizioneradial insert bearing with krr radial seals; protective cap/end cap options (kask05)
Lubrificazionepre-lubrificato con grasso compatibile con gli alimenti (food-grade); connessione di lubrificazione 1/4'-28 unf
Seriershey..-tv-va-fd
Peso0,37 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Larghezza34,1 mm
€ 109,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione