SOPPORTO SYJ 40 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 40 KF
Rubix:160000000408360
Produttore:98239
EAN:7316570392784
SOPPORTO SYJ 40 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 40 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98,2x184x80 mm
Peso1699 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Diametro esterno58 mm
Bloccaggio27,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza99 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionekontakt, standard (seal & flinger auf beiden seiten)
Seriesyj
Peso1,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza46 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
60,62 IVA esclusa
/ Unità
73,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione