Riferimenti
INA:RASEY35-XL-N
Rubix:999201229091987
Produttore:0945217940000
EAN:4054372514197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0945217940000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY35-XL-N
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa (gg, en-gjl-200/250) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Guarnizione | r-type seal |
| Lubrificazione | possibilità di rilubrificazione, raccordo di lubrificazione m6 |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Peso | 1,55 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione