Riferimenti
RHP:NP60EC
Rubix:999250617005526
Produttore:NP60EC R
EAN:00747023153145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 201 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP60EC RHP
I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
Punti di forza
• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione
Applicazioni
Applicazioni di cuscinetti ingegneristici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 201 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro esterno | 142,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 142,3 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | np |
| Peso | 5,9 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 33000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione