0946640560000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TSHE40-XL-N
Rubix:999201229092033
Produttore:0946640560000
EAN:4054372554780
0946640560000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946640560000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE40-XL-N


Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto56,5 mm
Diametro esterno116 mm
Bloccaggio32,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabase corta
Altezza99 mm
Lunghezza116 mm
Guarnizionet seals
Lubrificazionerp1/8
Serietshe..-xl-n
Peso1,66 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza56,5 mm
71,59 IVA esclusa
/ Unità
87,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione