0945131120000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RASEY30-XL-N-I
INA:RASEY30-XL-N
Rubix:999201229091985
Produttore:0945131120000
EAN:4054372269455
0945131120000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945131120000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY30-XL-N


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno158 mm
Bloccaggio38,1 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Guarnizionecontact seals (r-seals on both sides)
Lubrificazionerilubrificabili (ingrassabili); filettatura di lubrificazione m6
Serierasey..-xl-n
Peso1,13 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza82 mm
€ 34,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore