Riferimenti
FYH:UCPA 204
Rubix:160000000406245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCPA204
Supporto
Supporto UCPA 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 76 mm |
| Serie | ucpa |
| Peso | 0,59 kg |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione