SUPPORTO NP30EC

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP30EC
Rubix:999180400112862
Produttore:NP30EC R
EAN:00747023019076
SUPPORTO NP30EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio129,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO NP30EC


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1220 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio129,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa (carcassa); acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto41,5 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza82,7 mm
Lunghezza160,5 mm
Serienp
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza41,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione