Riferimenti
RHP:LPB20
Rubix:999250617005579
Produttore:LPB20 R
EAN:00747023006472


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Altezza assi | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO LPB20 RHP
Serie standard, alloggiamento in lamiera zincata stampata.
LPB20 - Blocchetto di cuscino in acciaio stampato RHP - Diametro dell'albero 20 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Altezza assi | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30,96 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Altezza | 49,9 mm |
| Lunghezza | 98,4 mm |
| Serie | lpb |
| Peso | 0,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 31,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione