SOPPORTO UCP 209/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 209/H
Rubix:999210825056365
EAN:7316579752527
SOPPORTO UCP 209/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 209/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno85 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivavite di bloccaggio
Altezza117 mm
Lunghezza145 mm
Guarnizionesingle‑lip inner seal and external flinger on the inner ring
Lubrificazionegrasso (grasso skf di alta qualità); reingrassabile tramite ingrassatore
Serieuc range (200 series)
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza51 mm
€ 33,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore