SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.205

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCP205
Rubix:999220321077610
Produttore:893640
EAN:3660338460975
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.205


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza69 mm
Lunghezza139 mm
Guarnizionerubber seal with stainless-steel slinger
Lubrificazionemobil fm222 (nsf h-1 food grade); rilubrificabile tramite ingrassatore
Seriessucp200
Peso0,81 kg
Numero di fori2
Larghezza38 mm
17,73 IVA esclusa
/ Unità
21,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore