SUPPORTI MONOBLOCCO SL1 RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SL1
Rubix:999250616005396
Produttore:SL1 R
EAN:00747023031399


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 110,2 mm |
| Altezza assi | 33,32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL1 RHP
Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL1 - Blocchetto di cuscini in ghisa RHP - Diametro dell'albero di 1 pollice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 110,2 mm |
| Altezza assi | 33,32 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Bloccaggio | 34,11 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Altezza | 67,8 mm |
| Lunghezza | 139 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 0,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione