SOPPORTO SY 25 LF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 25 LF
Rubix:170000000489840
Produttore:428333
EAN:7316574718771
SOPPORTO SY 25 LF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 25 LF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso735 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa grigia (carcassa); acciaio per cuscinetti volventi (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Diametro esterno130 mm
Bloccaggio21 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Forma costruttivaunità porta-cuscinetto
Altezza70,5 mm
Lunghezza130 mm
Guarnizionelow-friction-dichtung (nitril-butadien-kautschuk, verstärkt mit stahlblech-einsatz) + schleuderscheiben (plain sheet flingers)
Lubrificazionegrasso a basso attrito (grasso a basso attrito) skf ge2
Seriesy
Peso0,74 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione