Riferimenti
SKF:SY 1.11/16 TF
Rubix:160000000408398
Produttore:74219
EAN:7316577758415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,862 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 30,2 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.11/16 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,2x187x42,86 mm |
|---|---|
| Peso | 2287 g |
| Diametro interno | 42,862 mm |
| Interasse del fissaggio | 30,2 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa grigia (supporto) + acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Bloccaggio | 3,969 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere con supporto ritto (plummer block), serie sy, alloggiamento in ghisa grigia, fissaggio a grano (tf) |
| Altezza | 42,862 mm |
| Lunghezza | 143,7 mm |
| Guarnizione | guarnizione integrale standard |
| Lubrificazione | grasso al litio-calcio (nlgi 2), con possibilità di rilubrificazione su alloggiamento in ghisa |
| Serie | sy |
| Peso | 2,4 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4860 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7470 N |
| Larghezza | 54 mm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione