SOPPORTO SYF 30 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 30 TF
Rubix:160000000408230
Produttore:27318
EAN:7316570497137
SOPPORTO SYF 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 30 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x98x60 mm
Peso1000 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno39,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza82 mm
Lunghezza98 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
45,08 IVA esclusa
/ Unità
55,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore