ACCESSORI SYNT 35 F

Unità cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYNT 35 F
Rubix:160000000408330
Produttore:374402
EAN:7316574241804
ACCESSORI SYNT 35 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 35 F


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3851 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto65 mm
Diametro esterno111 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza111 mm
Lunghezza205 mm
Seriesynt
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86500 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
205,54 IVA esclusa
/ Unità
250,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore