Riferimenti
SNR:ESPE210
Rubix:999250616004357
EAN:3413529529896





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO ESPE.210
Alloggiamento in ghisa, inserto su cuscinetti con anello di bloccaggio eccentrico, guarnizione a labbro singolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x182x85 mm |
|---|---|
| Peso | 2835 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,7 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 69,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | supporti ritti (2 bulloni) |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Guarnizione | uszczelnienie z pojedynczą wargą (warga z gumy nitrylowej z metalowym odrzutnikiem) |
| Lubrificazione | raccordo per grasso r1/8' (rilubrificabile) |
| Serie | espe200 |
| Peso | 2,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 30,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione