0008292260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB30-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PB30-XL
Rubix:160000000403271
Produttore:0008292260000
EAN:4012802792867
0008292260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008292260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB30-XL


Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PB fornito con cuscinetto RAE-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialecorpo del cuscinetto in lamiera
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro esterno44 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Altezza66,1 mm
Lunghezza117,5 mm
Seriepb..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza26,5 mm
27,99 IVA esclusa
/ Unità
34,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione