SOPPORTO SYJ 35 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 35 TF
Rubix:160000000408064
Produttore:74535
EAN:7316570040852
SOPPORTO SYJ 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio129 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 35 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x167x70 mm
Peso1484 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio129 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza93 mm
Lunghezza167 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza46 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
29,94 IVA esclusa
/ Unità
36,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore