0812151000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP206-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UKP206-J7
Rubix:160000000452953
Produttore:0812151000000
EAN:4047643251211
0812151000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP206-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812151000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP206-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1350 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto19 mm
Diametro esterno83 mm
Bloccaggio38 mm
Diametro dei fori di fissaggio45 mm
Forma costruttivasupporti ritti (base lunga), montaggio a due bulloni
Altezza83 mm
Lunghezza165 mm
Guarnizionersr (double‑sided lip seal)
Lubrificazionepreingrassato; rilubrificabile (nipplo di lubrificazione, filettatura di collegamento m6)
Serieukp
Peso1,36 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
35,83 IVA esclusa
/ Unità
43,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore