Riferimenti
SNR:ESPAE206
Rubix:999250616004210
EAN:3413529507276




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO ESPAE.206
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x105x50 mm |
|---|---|
| Peso | 1010 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,7 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Bloccaggio | 44,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | montaggio su base a due bulloni |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Guarnizione | uszczelnienie z pojedynczą wargą |
| Lubrificazione | raccordo per grasso r1/8' |
| Serie | espae200 |
| Peso | 0,93 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 23,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione