0942912680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE30-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PSHE30-XL-N
Rubix:999201229091979
Produttore:9.42913E+11
EAN:4054372268922


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0942912680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE30-XL-N
Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore