SUPPORTI MONOBLOCCO NP35EC RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP35EC
Rubix:999250617005652
Produttore:NP35EC R
EAN:00747023019144
SUPPORTI MONOBLOCCO NP35EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP35EC RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP35EC - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 35

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,93 mm
Diametro esterno93 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza93 mm
Lunghezza166 mm
Serienp
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione