Riferimenti
SKF:P2BC 50M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029077
EAN:7316577847805


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159,5 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 50M-CPSS-DFH
Le unità cuscinetto con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa o materiale composito che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159,5 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Lunghezza | 208 mm |
| Serie | bluerange |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Larghezza | 43,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione