0096450980000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHE20-XL-N
Rubix:160000000403544
Produttore:0096450980000
EAN:4012802836097
0096450980000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096450980000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE20-XL-N


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza64 mm
Lunghezza65 mm
Seriershe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza19 mm
33,06 IVA esclusa
/ Unità
40,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore