SOPPORTO SYF 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 25 TF
Rubix:160000000408229
Produttore:27317
EAN:7316570780741
SOPPORTO SYF 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 25 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x70x50 mm
Peso558 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza70 mm
Lunghezza70 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
37,02 IVA esclusa
/ Unità
45,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore