Riferimenti
SKF:P2BTC 40M-TPSS
Rubix:999190200029101
EAN:07316577859969


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 89 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 40M-TPSS
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 89 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 98,2 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Serie | bluerange |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24700 N |
| Larghezza | 49,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione