0096451280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHE25-XL-N
Rubix:160000000403545
Produttore:0096451280000
EAN:4012802836042
0096451280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096451280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE25-XL-N


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno37,5 mm
Altezza70 mm
Lunghezza70 mm
Seriershe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza21 mm
€ 36,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione