SUPPORTI MONOBLOCCO SL2 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL2
Rubix:999250617005577
Produttore:SL2 R
EAN:00747023032075
SUPPORTI MONOBLOCCO SL2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio178,5 mm
Altezza assi61,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL2 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL2 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro dell'albero da 2 pollici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5300 g
Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio178,5 mm
Altezza assi61,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto71,42 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza128 mm
Lunghezza219,5 mm
Seriesl
Peso4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Larghezza60 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione