Riferimenti
SNR:UCPH206
Rubix:999250616004324
EAN:3413529505234




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Altezza assi | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPH.206
Alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino. Unità di supporto autoallineanti con diverse opzioni di fissaggio e alloggiamenti in fusione, acciaio inox o plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Altezza assi | 90 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); acciaio cromato (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Serie | ph2 |
| Peso | 1,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione