SUPPORTI MONOBLOCCO NP55 RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:NP55
Rubix:999250616005400
Produttore:NP55 R
EAN:00747023019366
SUPPORTI MONOBLOCCO NP55 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP55 RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4800 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto71,44 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Forma costruttivasupporto a cuscinetto, 2 bulloni (montaggio su base)
Altezza129,5 mm
Lunghezza219,5 mm
Serienp series
Peso4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Larghezza60 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione