SUPPORTO UCPE214

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCPE214
Rubix:999230113043220
EAN:3413529526994
SUPPORTO UCPE214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCPE214


corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x160x85 mm
Peso6400 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Forma costruttivaalloggiamento del cuscinetto (montaggio dall'alto e dal basso)
Altezza156 mm
Lunghezza260 mm
Guarnizioneosłonięte z obu stron; uszczelnienie slinger
Lubrificazioneingrassaggio (rilubrificabile) tramite raccordo per grasso r1/8
Serieucpe200
Peso6,15 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Larghezza74,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione