0008291370000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PBS35-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PBS35-XL
Rubix:160000000403284
Produttore:0008291370000
EAN:4012802793000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008291370000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PBS35-XL
Supporti ritti PBS, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46,1 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Altezza | 94,4 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 46,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione