SOPPORTO SY 55 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 55 TF
Rubix:160000000408058
Produttore:27305
EAN:7316577030856
SOPPORTO SY 55 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 55 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,4x219x55 mm
Peso3526 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno219 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza55 mm
Lunghezza219 mm
Seriesy
Peso3,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza63,4 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
82,47 IVA esclusa
/ Unità
100,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore