Riferimenti
SKF:SYF 50 TF
Rubix:160000000408234
Produttore:27323
EAN:7316570574197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 50 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,6x135x100 mm |
|---|---|
| Peso | 2390 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 114 mm |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Serie | syf |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 54 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore