SOPPORTO SY 17 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 17 FM
Rubix:160000000408190
Produttore:27250
EAN:7316570406450
SOPPORTO SY 17 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 17 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x127x17 mm
Peso499 g
Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195, secondo en 1561:1997)
Larghezza totale del cuscinetto28,6 mm
Diametro esterno127 mm
Bloccaggio22,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaalloggiamento su piedistallo tipo y per cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico (sy .. fm)
Altezza18 mm
Guarnizionestandard-integraldichtung
Lubrificazionegrasso a lunga durata con addensante litio-calcio (consistenza nlgi 2)
Seriesy
Peso0,52 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
32,66 IVA esclusa
/ Unità
39,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione