SOPPORTO SYWK 35 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 35 YTH
Rubix:160000000408306
Produttore:443861
EAN:07316574924400
SOPPORTO SYWK 35 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 35 YTH


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x164x35 mm
Peso718,2 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio6 mm
Altezza93 mm
Lunghezza164 mm
Seriesywk
Peso0,71 kg
Numero di fori2
Larghezza45 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione