0811467280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-RASEY55-JIS
FAG:UCP211-J7
Rubix:160000000452829
Produttore:0811467280000
EAN:4047643243865
0811467280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0811467280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialein acciaio
Larghezza totale del cuscinetto25,6 mm
Diametro esterno126 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscini (base lunga), a 2 bulloni
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizionersr seals
Lubrificazionegrasso (possibilità di rilubrificazione); raccordo per grasso m6x1
Serieucp
Peso3,41 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza55,6 mm
Codice doganale84832000
€ 55,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore