SOPPORTO SYJ 40 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 40 TF
Rubix:160000000408065
Produttore:27334
EAN:7316570708042
SOPPORTO SYJ 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 40 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x184x80 mm
Peso1833 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio25,5 mm
Altezza99 mm
Lunghezza184 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza49 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 34,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore