0947479890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEL50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEL50-XL-N
Rubix:999201229092072
Produttore:0947479890000
EAN:4054372939556
0947479890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEL50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947479890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEL50-XL-N


Supporti ritti RASEL, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti liberi, asola sull'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza115 mm
Lunghezza200 mm
Serierasel..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza54 mm
84,30 IVA esclusa
/ Unità
102,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione