SOPPORTO P2BSS 40M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere a blocco cuscinetto P2BSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BSS 40M-TPSS
Rubix:999220126015020
EAN:7316581138036
SOPPORTO P2BSS 40M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio135,7 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BSS 40M-TPSS


Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a stainless-steel housing. They have a good corrosion resistance, and are suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. They have an inner ring extended on both sides and are locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making them easy to mount.
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio inossidabile. Offrono buone proprietà di resistenza alla corrosione e sono adatte per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Good corrosion resistance
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft

Applicazioni

For food and beverage applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio135,7 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialein acciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno88 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Forma costruttivasupporti ritti a base corta (montaggio su base a due bulloni)
Altezza97 mm
Lunghezza174,5 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides (contact, gutter); optional end cover
Lubrificazionelubrificato a vita con grasso alimentare nsf h1 skf (senza rilubrificazione)
Seriep2bss
Peso2,05 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24700 N
Larghezza49,2 mm
787,44 IVA esclusa
/ Unità
960,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore