CUSCINETTO SPECIALE SY 50 TF/VA201

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 TF/VA201
Rubix:160000000408451
Produttore:114779
EAN:7316571382487
CUSCINETTO SPECIALE SY 50 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 50 TF/VA201


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59,6x203x100 mm
Peso2740 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio per alte temperature; supporto in ghisa (ghisa rivestita/parte alloggiamento zincata e fosfatata al manganese).
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno203 mm
Bloccaggio10 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivasupporto ritto (plummer/pillow block) per unità cuscinetto a sfere, con bloccaggio a vite di pressione.
Altezza114 mm
Lunghezza203 mm
Guarnizionenon-contact: schermi (shield) e flinger su entrambi i lati (senza tenuta a contatto).
Lubrificazionelubrificante solido; senza ingrassatore (grease fitting) e senza foro di rigrassaggio.
Seriesy (unità cuscinetto a sfere in supporto ritto) – tf/va201 (alte temperature).
Peso2,65 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23202 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35101 N
Larghezza54 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
€ 265,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione