SUPPORTI MONOBLOCCO PNP35CR RHP

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PNP35CR
Rubix:999250617005516
Produttore:PNP35CR R
EAN:00747023024872
SUPPORTI MONOBLOCCO PNP35CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126,9 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO PNP35CR RHP


La serie Silver-Lube è una gamma di unità di supporto resistenti alla corrosione, specifica per l'uso in industrie in cui sono necessari frequenti lavaggi accurati, standard igienici ottimali e una buona resistenza chimica in un'ampia gamma di temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126,9 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialecuscinetto in acciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto47,8 mm
Diametro esterno169 mm
Altezza94,9 mm
Larghezza40 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione