0949412380000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE60-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:PASE60-XL-N-FA125-I
INA:PASE60-XL-N-FA125
Rubix:999210820053485
Produttore:0949412380000
EAN:4054372939105
0949412380000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE60-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0949412380000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE60-XL-N-FA125


Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno84 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza140 mm
Lunghezza240 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Larghezza60 mm
€ 133,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione