SUPPORTO UCP205

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCP205D1
Rubix:999180600089264
Produttore:UCP205D1 N
EAN:00029176543555
SUPPORTO UCP205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP205


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa (alloggiamento), acciaio per cuscinetti (inserto)
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno105 mm
Bloccaggio14,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza71 mm
Lunghezza140 mm
Guarnizionedouble-sided lipseal (contact seals)
Lubrificazionerilubrificabile (ingrassabile)
Serieucp
Peso0,76 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza140 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione